Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1512041C2
Cod. Produttore
XZCR1512041C2
Cod. EAN
3666916069325

Informazioni di prodotto

  • Connettori M12 4 pin dritto/angolo
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Isolamento cavo PUR
  • Diametro cavo 5,2 mm
  • Tensione nominale 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP65, IP67, IP69K
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio di macchinari. La prolunga è un accessorio dei sensori fotoelettrici per il collegamento di sensori di muting separati. La lunghezza del cavo è 2m e il diametro 5,2mm. È dotato di connettore maschio diritto a 4 vie M12 su un'estremità e connettore femmina a gomito a 4 vie M12 sull'altra estremità con fissaggio a vite. È un cavo di collegamento con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e 300V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP65, IP67 e IP69K. La prolunga presenta un isolamento PUR. Peso: 0,095 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CULus. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU