Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1512040A2
Cod. Produttore
XZCR1512040A2
Cod. EAN
3666916069363

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza isolamento: >= 1000 MOhm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1512040A2 è un accessorio essenziale per ogni esigenza di cablaggio. Con una lunghezza di 2 metri, è realizzato in poliuretano di alta qualità, garantendo robustezza e flessibilità. Questo cavo presenta un collegamento elettrico M12 sia lato scatola che lato campo, con un contatto femmina nella presa e un contatto maschio nel connettore. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per facilitare l'installazione, con un angolo piegato lato scatola e diritto lato campo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Cabling components for sensors