Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511064D2
Cod. Produttore
XZCR1511064D2
Cod. EAN
3666916069400

Informazioni di prodotto

  • Connettori M12 5 pin maschio/femmina
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Materiale isolamento PUR
  • Diametro esterno cavo 5,9 mm
  • Tensione nominale 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP69K, IP65, IP67
  • Serie pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prolungatore con cavo di 2 metri progettato per connessioni affidabili nel settore elettrico. Dotato di connettori robusti e resistenti, garantisce una trasmissione stabile del segnale e una facile installazione. Ideale per estendere la portata di sensori di pressione o altri dispositivi elettrici, assicurando durata e sicurezza nelle applicazioni industriali. La struttura del cavo è realizzata con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, mantenendo performance costanti nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

pressure sensors XM