Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511041C2
Cod. Produttore
XZCR1511041C2
Cod. EAN
3666916069448

Informazioni di prodotto

  • Connettori M12 4 pin maschio/femmina
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Tensione nominale 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Resistenza isolamento >= 1000 MOhm
  • Grado protezione IP65, IP67, IP69K
  • Peso netto 0,095 kg
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. La prolunga ha un connettore maschio dritto a 4 vie M12 a connettore femmina dritto a 4 vie M12 presenta una tecnologia a vite. Presenta una resistenza massima di 5000mOhm tra i terminali e una resistenza di isolamento di ≥1000 mOhm. È una prolunga con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e 300V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP65, IP67 e IP69K. Peso: 0,095 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CULus. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU