Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511040A2
Cod. Produttore
XZCR1511040A2
Cod. EAN
3666916069493

Informazioni di prodotto

  • Connettori M12 3 pin maschio/femmina
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Sezione conduttori 3 x 0.34 mm²
  • Isolamento filo PUR
  • Tensione nominale 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP67, IP69K, IP65
  • Serie Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prolungatore con cavo di 2 metri, ideale per estendere la connessione elettrica in modo sicuro e affidabile. Progettato per garantire una trasmissione stabile del segnale e una facile installazione in ambienti industriali e applicazioni con sensori. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Adatto a cablaggi professionali che richiedono flessibilità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Cabling components for sensors