Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1510041J2
Cod. Produttore
XZCR1510041J2
Cod. EAN
3666916069516

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Materiale isolamento: PUR
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm
  • Resistenza isolamento: >= 1000 MOhm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prolungatore con cavo di lunghezza 2 metri, progettato per il collegamento e l'estensione di componenti elettrici in sistemi di sensori. Il cavo è dotato di connettori robusti e affidabili, garantendo una trasmissione stabile del segnale e una connessione sicura. Ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e durata nel tempo, questo prolungatore facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura del cavo assicura resistenza all'usura e protezione contro interferenze esterne, mantenendo elevate prestazioni operative.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Cabling components for sensors