Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1510040H2
Cod. Produttore
XZCR1510040H2
Cod. EAN
3666916069530

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm
  • Materiale isolamento: Poliuretano (PUR)
  • Connettori: M12 maschio 3 pin, M8 femmina 3 pin
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1510040H2 è un accessorio essenziale per le tue esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 2 metri, offre una connessione affidabile e flessibile. Realizzato in poliuretano, il suo rivestimento garantisce resistenza e durata. La configurazione del collegamento elettrico presenta un connettore maschio sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola, con l'ingresso cavi piegato ad angolo. Ideale per applicazioni in ambienti diversi, questo prolunga cavo è un elemento fondamentale per una connessione elettrica efficiente.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors