Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1509041J2
Cod. Produttore
XZCR1509041J2
Cod. EAN
3666916069547

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabling components for sensors
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Materiale isolamento: PUR
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Grado di protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Connettori: M12 maschio 4 poli, M8 femmina 4 poli
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1509041J2 è un componente essenziale per il cablaggio, con una lunghezza di 2 metri. Realizzato in poliuretano, offre robustezza e flessibilità. Dotato di collegamenti elettrici M8 e M12, garantisce un'installazione semplice e sicura. La disposizione degli ingressi cavi è diritta su entrambi i lati, assicurando una connessione efficiente. Con 4 poli, questo prolunga cavo è ideale per svariate applicazioni elettriche, combinando praticità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors