Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1509040H2
Cod. Produttore
XZCR1509040H2
Cod. EAN
3666916069561

Informazioni di prodotto

  • Connettori: M12 maschio, M8 femmina
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Sezione conduttori: 3 x 0,34 mm²
  • Isolamento: Poliuretano (PUR)
  • Diametro esterno cavo: 5,2 mm
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1509040H2 è un accessorio essenziale per le tue esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 2 metri, offre flessibilità e comodità. Realizzato in poliuretano, garantisce resistenza e durabilità. Il collegamento elettrico è facilitato grazie ai connettori M8 e M12, con una disposizione diritta per un'installazione semplice. Con un contatto maschio sul lato campo e femmina sulla scatola, questo prolunga cavo è ideale per applicazioni diverse, assicurando un'ottima connessione elettrica.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors