Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR2706037R1
Cod. Produttore
XZCR2706037R1
Cod. EAN
3666916069219

Informazioni di prodotto

  • Connettori M8 3 pin maschio e femmina
  • Materiale isolamento PUR
  • Lunghezza cavo 1 metro
  • Diametro esterno cavo 5.2 mm
  • Tensione nominale 45 V DC / 60 V AC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP69K, IP67, IP65
  • Serie Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR2706037R1 è un accessorio essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato in poliuretano, offre una resistenza e flessibilità ottimali. Con una lunghezza di 1 metro, è dotato di un connettore maschio e di una presa femmina, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. La sua disposizione degli ingressi cavi è progettata per facilitare l'installazione in spazi ristretti. Ideale per utilizzi in diversi contesti, questo prolunga cavo è perfetto per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors