Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR2705037R1
Cod. Produttore
XZCR2705037R1
Cod. EAN
3666916069233

Informazioni di prodotto

  • Connettori M8 3 pin dritti
  • Cavo 3 x 0,34 mm² PUR
  • Lunghezza cavo 1 metro
  • Tensione operativa 45 V DC / 60 V AC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP67, IP65, IP69K
  • Materiale collarino Metallo
  • Serie Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXZCR2705037R1 è un prolunga con cavo di 1 metro, progettata per garantire una connessione elettrica affidabile. Realizzato in poliuretano, questo cavo presenta una disposizione diritta per l'ingresso dei cavi sia lato scatola che lato campo. Con un connettore maschio e una presa femmina, offre una configurazione versatile e pratica. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione.

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

Serie

Cabling components for sensors