Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1523062K1
Cod. Produttore
XZCR1523062K1
Cod. EAN
3666916069257

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Materiale isolamento: PUR
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Diametro cavo: 6 mm
  • Resistenza isolamento: >= 1000 MOhm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1523062K1 è un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Con una lunghezza di 1 metro, offre una connessione affidabile grazie al rivestimento in poliuretano di alta qualità. Questo dispositivo presenta un collegamento elettrico M12 sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola, garantendo un'ottima versatilità. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per facilitare l'installazione, con un angolo piegato per il lato scatola e diritto per il lato campo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

pressure sensors XM