Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1512040A1
Cod. Produttore
XZCR1512040A1
Cod. EAN
3666916069387

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Materiale isolamento: POLIURETANO (PUR)
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Diametro esterno cavo: 5,2 mm
  • Resistenza isolamento: >= 1000 MOhm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1512040A1 è un componente essenziale per il cablaggio elettrico, con una lunghezza di 1 metro. Realizzato in poliuretano di alta qualità, offre una notevole resistenza e flessibilità. Questo cavo presenta connessioni M12 su entrambi i lati, con un contatto maschio lato campo e femmina lato scatola. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per ottimizzare l'installazione, con un'angolazione sul lato scatola e un'entrata diritta lato campo, garantendo così un collegamento elettrico sicuro e affidabile.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Cabling components for sensors