Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511064D1
Cod. Produttore
XZCR1511064D1
Cod. EAN
3666916069424

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Materiale isolamento: PUR
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Diametro esterno cavo: 5.9 mm
  • Resistenza isolamento: ≥ 1000 MOhm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1511064D1 è un accessorio essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in poliuretano, questo cavo di 1 metro offre una connessione robusta e affidabile. Con un collegamento elettrico M12 sia lato scatola che lato campo, è progettato per garantire un'ottima performance. La disposizione d'ingresso dei cavi è diretta, assicurando un'installazione semplice e veloce. Ideale per applicazioni che richiedono un contatto maschio e femmina, è perfetto per l'uso in ambienti professionali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

pressure sensors XM