Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1511040A1
Cod. Produttore
XZCR1511040A1
Cod. EAN
3666916069509

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67, IP69K, IP65
  • Materiale isolamento: Poliuretano (PUR)
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm
  • Resistenza isolamento: ≥ 1000 MOhm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1511040A1 è un accessorio essenziale per il cablaggio elettrico. Con una lunghezza di 1 metro, offre una connessione sicura e affidabile grazie al suo design robusto. Realizzato in poliuretano, il cavo garantisce flessibilità e resistenza. Dotato di connettori M12, presenta un contatto maschio lato campo e femmina lato scatola, facilitando l'installazione. La disposizione diritta degli ingressi cavi assicura un'ottima organizzazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Cabling components for sensors