Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1509041J1
Cod. Produttore
XZCR1509041J1
Cod. EAN
3666916069554

Informazioni di prodotto

  • Connettori M12 maschio 4 pin
  • Connettori M8 femmina 4 pin
  • Cavo 4 x 0,34 mm² in PUR
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prolungatore con cavo di 1 metro progettato per il collegamento affidabile di sensori in impianti elettrici. Dotato di connettori robusti e resistenti, garantisce una trasmissione stabile del segnale e facilita l’estensione delle connessioni senza compromettere la qualità. Ideale per applicazioni industriali, assicura una connessione sicura e duratura grazie ai materiali di alta qualità impiegati nella realizzazione del cavo e dei connettori.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Cabling components for sensors