Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1509040H1
Cod. Produttore
XZCR1509040H1
Cod. EAN
3666916069578

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Materiale isolamento: PUR
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: M12 maschio / M8 femmina
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Serie: Cabling components for sensors
  • Temperatura operativa: -35…90 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1509040H1 è un accessorio essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in poliuretano di alta qualità, offre una lunghezza di 1 metro per una flessibilità ottimale. Questo prodotto presenta un collegamento elettrico M8 lato scatola e M12 lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile. Con un design di ingresso cavi diritto, è ideale per molte applicazioni. Il contatto maschio lato campo e femmina lato scatola assicurano compatibilità e versatilità.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors