› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROLUNGA STEELWALK MASCH.3POLI+2MT

Cod. Rexel L199056
Cod. Produttore 99056
Cod. EAN 8033913262670

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga maschio 3 poli
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Serie: Steelwalk
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Compatibilità: linea Light Group
  • Flessibilità: alta
  • Collegamento: 3 poli + terra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA STEELWALK MASCH.3POLI+2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROLUNGA STEELWALK MASCH.3POLI+2MT