Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRVB5211L10
Cod. Produttore
XZCRVB5211L10
Cod. EAN
3666916068793

Informazioni di prodotto

Prolunga cavo in PVC, 4 pin, M12 femmina dritto / M12 maschio dritto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La prolunga TEXZCRVB5211L10 è un componente essenziale per il cablaggio, realizzata in resistente PVC. Con un collegamento elettrico di tipo M12 sia lato scatola che lato campo, offre una connessione sicura e affidabile. La configurazione presenta 4 poli, con un contatto maschio sul lato scatola e femmina sul lato campo. La disposizione dell'ingresso cavi è dritta, garantendo una installazione semplice e ordinata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e robustezza.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors

Produttore

PROLUNGA PVC M12-M12 4 PIN