Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP11V12L5
Cod. Produttore
XZCP11V12L5
Cod. EAN
3389119630214

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 5m

Documentazione tecnica

Prolunga con connettore M12 a 5 poli di tipo femmina, dotata di cavo in PUR lungo 5 metri. Progettata per garantire connessioni affidabili e resistenti in applicazioni industriali, questa prolunga offre elevata flessibilità e protezione meccanica, ideale per il cablaggio di sensori. Il rivestimento in poliuretano assicura resistenza all’usura, agli agenti chimici e all’abrasione, mantenendo la funzionalità anche in ambienti difficili. La configurazione a 5 poli permette trasmissioni di segnale stabili e sicure, rendendo questo componente un elemento essenziale per impianti elettrici e automazione industriale.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Cabling_components_for_sensors

Produttore

PROLUNGA PUR M12 5 FEM 5M