Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP11V12L10
Cod. Produttore
XZCP11V12L10
Cod. EAN
3666916068205

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 10m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prolunga con connettore M12 a 5 poli femmina, dotata di cavo in PUR resistente e flessibile, lunga 10 metri. Ideale per il cablaggio di sensori, garantisce affidabilità e durata in ambienti industriali grazie alla protezione offerta dal rivestimento in poliuretano. La prolunga assicura una connessione stabile e sicura per applicazioni di automazione e controllo, facilitando l’estensione delle linee di segnale senza perdita di qualità.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors

Produttore

PROLUNGA PUR M12 5 FEM 10 M