Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781195
Cod. Produttore
BIZ781195

Informazioni di prodotto

Prolunga per sega a tazza Clic II 300 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Prolunga per sega a tazza da 300 mm, progettata per estendere la portata degli utensili elettrici durante operazioni di foratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e stabilità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua struttura robusta assicura una trasmissione efficace della forza, facilitando il lavoro su superfici difficili da raggiungere. Compatibile con vari modelli di seghe a tazza, rappresenta un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico e della manutenzione.

diametro del gambo

11 mm

esecuzione gambo

Supporto esagonale

Adatto per seghe a gattuccio

16 ... 127 mm