› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Prolunga gomma 2P+T 16A per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel BLBIZ700932
Cod. Produttore BIZ700932
Cod. EAN 3700420304586

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 230 V
  • Protezione: IP44
  • Tipo prese: 2P+T 2 prese
  • Materiale: elastomero termoplastico
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Cavo compatibile: H07RN-F 3G1,5-3G2,5 mm²
  • Serie: BIZ 700 932

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica con due prese 16 A 2P+T realizzata in gomma nera resistente, dotata di sportellini protettivi a scomparsa per garantire sicurezza e protezione da polvere e umidità con grado di protezione IP44. La prolunga è progettata per il collegamento tramite morsetto a vite e presenta una direzione di innesto dritta. Ideale per dispositivi di Classe I, si monta su cavi H07RN-F da 3G1.5 mm² a 3G2.5 mm². La sua struttura in materiale termoplastico elastomerico assicura elevata resistenza al filo incandescente fino a 650 °C, garantendo durata e affidabilità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga in gomma 2 prese 16 A, 2P+T a valvole da montare su cavo HO7RN-F da 3G1,5 mm² a 3G2,5 mm² ideale per dispositivi di Classe I.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Nero

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Gomma

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Codice NEMA

Altro

Prolunga gomma 2P+T 16A per installazioni elettriche professionali