Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771053
Cod. Produttore
BIZ771053

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 470 mm
  • Altezza: 300 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Adatto a scaffali: 160-300 mm
  • Montaggio: bullonato su scala
  • Imballaggio: cartone 40x60x40 cm
  • Peso netto: 3 kg
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rialzo per scala di montaggio con profondità di 470 mm e altezza di 300 mm, progettato per essere fissato tramite bulloni. La parte superiore del rialzo è compatibile con scaffali di profondità 160 mm e 300 mm. Realizzato con materiali robusti, garantisce stabilità e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e sicuro. Il prodotto è leggero con un peso di 1,3 kg, facilitando la movimentazione e l’installazione in ambienti elettrici e industriali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Rialzo profondo 470 mm e alto 300 mm. Il rialzo va posizionato e bullonato sulla scala di montaggio.

Serie

BIZ V / HICULES

Parte di ricambio

Accessorio

materiale

Acciaio

lunghezza

470 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

separatori

Protezione della superficie

Laccato

colore

Grigio

Produttore

Prolunga fissaggio 470 mm robusta per impianti elettrici