Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771052
Cod. Produttore
BIZ771052

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 300 mm
  • Altezza: 160 mm
  • Peso: 1 kg
  • Uso: bullonato su scala
  • Adatto a scaffali: 160 e 300 mm
  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Materiale: metallo robusto
  • Imballaggio: cartone 40x60x40 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rialzo di fissaggio profondo 300 mm progettato per essere posizionato e bullonato sulla scala di montaggio. La struttura robusta è adatta a scaffali con profondità di 160 mm e 300 mm, garantendo stabilità e sicurezza durante l'installazione. Questo rialzo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti solidi e affidabili, con dimensioni ottimali di 300 mm di profondità e 160 mm di altezza, e un peso contenuto per facilitare la movimentazione e il montaggio. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Rialzo profondo 300 mm e alto 160 mm. Il rialzo va posizionato e bullonato sulla scala di montaggio.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

separatori

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Prolunga fissaggio 300 mm rialzo profondo installazioni elettriche