›

Prolunga femmina/femmina M12 5 poli cavo 0,8 m per impianti industriali e automazione

Cod. Rexel RR68894787
Cod. Produttore 68894787

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga femmina/femmina
  • Connettori: M12 5 poli
  • Lunghezza cavo: 0,8 metri
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Uso: Estensione collegamenti
  • Serie: 2170264

Descrizione del prodotto

Prolunga femmina/femmina con connettori M12 a 5 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Il cavo lungo 0,8 metri garantisce flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Questo componente è progettato per assicurare una trasmissione stabile dei segnali elettrici, adatto per impianti industriali e sistemi di automazione. La costruzione robusta e i materiali di qualità contribuiscono alla resistenza all’usura e alla durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Prolunga femmina/femmina con connettori M12 a 5 poli, ideale per il collegamento di dispositivi elettrici. Il cavo di 0,8 metri garantisce flessibilità e facilità d’installazione in impianti industriali e applicazioni di automazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione affidabile e duratura, adatta a diverse condizioni operative. Questo accessorio è perfetto per estendere la portata dei collegamenti elettrici mantenendo elevate prestazioni e sicurezza.
Prolunga femmina/femmina M12 5 poli cavo 0,8 m per impianti industriali e automazione