›

Prolunga femmina/femmina M12 5 poli cavo 0,2 m per impianti industriali e automazione

Cod. Rexel RR68894788
Cod. Produttore 68894788

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga femmina/femmina
  • Connettore: M12 5 poli
  • Lunghezza cavo: 0,2 metri
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Segnale e alimentazione
  • Serie: 2170264

Descrizione del prodotto

Prolunga femmina/femmina con connettore M12 a 5 poli, dotata di cavo lungo 0,2 metri. Ideale per collegamenti elettrici affidabili in impianti industriali e applicazioni di automazione, garantisce una trasmissione stabile dei segnali grazie ai suoi contatti di alta qualità. La configurazione a 5 poli permette una connessione versatile e sicura, mentre il cavo di lunghezza contenuta facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo prodotto è progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Prolunga femmina/femmina con connettore M12 a 5 poli, ideale per collegamenti elettrici affidabili in impianti industriali. Il cavo di 0,2 metri garantisce una connessione compatta e resistente, adatta a trasmissioni di segnale e alimentazione in ambienti con esigenze elevate di sicurezza e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura stabilità e protezione contro interferenze elettriche e usura. Perfetto per estendere collegamenti tra sensori, attuatori e dispositivi di automazione, mantenendo elevate prestazioni e facilità di installazione.
Prolunga femmina/femmina M12 5 poli cavo 0,2 m per impianti industriali e automazione