Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV11V12L5
Cod. Produttore
XZCPV11V12L5
Cod. EAN
3666916066782

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La prolunga femmina M12 dritto di 5 metri è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in PVC, offre una robusta protezione per il cavo, garantendo durata e affidabilità. Con una configurazione femmina su entrambi i lati, è progettata per un facile collegamento elettrico. La disposizione dritta dell'ingresso cavi lato campo facilita l'installazione in spazi ristretti. Questa prolunga è ideale per i sensori fotoelettrici, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)