Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV11V12L2
Cod. Produttore
XZCPV11V12L2
Cod. EAN
3666916066799

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prolunga femmina con connettore M12 diritto di 2 metri, ideale per collegamenti elettrici affidabili in applicazioni industriali. Realizzata per garantire una trasmissione stabile del segnale, questa prolunga è compatta e resistente, adatta per sensori fotoelettrici e altre apparecchiature elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. La lunghezza di 2 metri offre flessibilità nell'installazione mantenendo una qualità elevata del collegamento.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

PROLUNGA FEMM M12 DRITTO 2M