Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV11V12L10
Cod. Produttore
XZCPV11V12L10
Cod. EAN
3666916066805

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 femmina dritto
  • 5 poli per connessioni
  • Lunghezza cavo 10 m
  • Materiale isolamento PVC
  • Tensione nominale 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale 3 A
  • Grado protezione IP65 / IP67
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La prolunga femmina M12 dritto da 10 metri offre una soluzione affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzata in PVC, questa prolunga è progettata per garantire una durabilità eccezionale e resistenza. Con cinque poli, è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La disposizione dritta degli ingressi cavi facilita l'installazione, mentre i contatti femmina su entrambi i lati assicurano una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è perfetto per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Photoelectric sensors XU