Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV12V12L2
Cod. Produttore
XZCPV12V12L2
Cod. EAN
3666916066669

Informazioni di prodotto

  • Connettore femmina M12 a 5 poli
  • Materiale isolamento: PVC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP67 / IP65
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La prolunga femmina M12 90 2M TEXZCPV12V12L2 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in PVC resistente, offre una connessione sicura e affidabile grazie ai suoi quattro poli. La disposizione diritta dell'ingresso cavi e l'esecuzione del collegamento elettrico garantiscono una facile installazione. Questa prolunga è perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore dei sensori fotoelettrici. La sua robustezza e versatilità la rendono ideale per molteplici utilizzi.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Photoelectric sensors XU