Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP12V12L10
Cod. Produttore
XZCP12V12L10
Cod. EAN
3666916067994

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 10m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prolunga femmina con connettore M12 angolato a 90 gradi, cavo di 10 metri ideale per il collegamento di sensori in impianti elettrici industriali. Realizzata con materiali resistenti e cavo flessibile per garantire durata e facilità di installazione in spazi ridotti. Perfetta per estendere la connessione mantenendo elevata affidabilità e protezione contro interferenze.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors