Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP29P12L20
Cod. Produttore
XZCP29P12L20
Cod. EAN
3666916067499

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 20m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La prolunga femmina M12 di 20 metri è un prodotto versatile e robusto, realizzato in poliuretano (PUR) per garantire durabilità e resistenza. Questa prolunga è dotata di connettori femmina su entrambi i lati, facilitando le connessioni elettriche. Con una classificazione di 8 poli, è progettata per applicazioni elettriche affidabili e sicure. La disposizione dell'ingresso cavi è di tipo diritto, rendendo l'installazione semplice e pratica. Ideale per ambienti industriali e professionali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

20 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Preventa / XCS