›

Prolunga elettrica maschio-maschio M12 5 poli cavo 0,2 m per impianti industriali

Cod. Rexel RR68894785
Cod. Produttore 68894785

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga M12 5 poli
  • Lunghezza: 0,2 metri
  • Connettore: Maschio/Maschio
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Protezione: Contro interferenze elettriche
  • Flessibilità: Adatta spazi ridotti
  • Serie: 2170264

Descrizione del prodotto

Prolunga maschio-maschio M12 a 5 poli con cavo di lunghezza 0,2 metri, ideale per connessioni elettriche affidabili in impianti industriali e applicazioni di automazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza, questa prolunga facilita l’estensione dei collegamenti mantenendo la qualità del segnale. Il connettore M12 a 5 poli è progettato per assicurare una connessione stabile e precisa, adatta a diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Prolunga elettrica maschio/maschio con connettore M12 a 5 poli, ideale per collegamenti affidabili in impianti elettrici industriali. Il cavo lungo 0,2 metri garantisce flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione contro interferenze elettriche, questo componente è perfetto per applicazioni che richiedono connessioni sicure e stabili.
Prolunga elettrica maschio-maschio M12 5 poli cavo 0,2 m per impianti industriali