›

Prolunga elettrica M90/M M12 5 poli cavo 9 metri per applicazioni industriali robuste e sicure

Cod. Rexel RR68894786
Cod. Produttore 68894786

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga M90/M M12
  • Poli: 5
  • Lunghezza cavo: 9 metri
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Usura e ambienti
  • Serie: 2170264

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica M90/M con connettore M12 a 5 poli, dotata di cavo di 9 metri di lunghezza. Ideale per estendere collegamenti elettrici in modo sicuro e affidabile, garantisce una trasmissione stabile del segnale e una connessione robusta grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Adatta per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Prolunga elettrica con connettori M90/M e M12 a 5 poli, dotata di un cavo lungo 9 metri. Ideale per applicazioni industriali che richiedono collegamenti affidabili e resistenti, garantisce una trasmissione stabile del segnale e una connessione sicura tra dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza all’usura, è adatta a installazioni in ambienti professionali dove è richiesta flessibilità e robustezza nei collegamenti elettrici.
Prolunga elettrica M90/M M12 5 poli cavo 9 metri per applicazioni industriali robuste e sicure