›

Prolunga elettrica M12 5 poli 1 metro connettori femmina-maschio per impianti industriali

Cod. Rexel RR68894789
Cod. Produttore 68894789

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga F/F M12
  • Poli: 5 poli
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Connessione: Connettori femmina/maschio
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Robusto e resistente
  • Funzione: Estensione collegamenti
  • Serie: 2170264

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica con connettori femmina e maschio M12 a 5 poli, dotata di cavo lungo 1 metro. Ideale per estendere collegamenti elettrici in impianti industriali e applicazioni di automazione, garantisce una connessione affidabile e sicura grazie ai connettori robusti e resistenti. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano durata e prestazioni ottimali anche in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Prolunga elettrica con connettori femmina e maschio M12 a 5 poli, ideale per estendere collegamenti in impianti elettrici. Il cavo lungo 1 metro garantisce flessibilità e praticità di installazione, assicurando una trasmissione affidabile del segnale o dell'alimentazione. Progettata per applicazioni industriali, questa prolunga offre robustezza e resistenza, facilitando il collegamento sicuro di dispositivi elettrici con connettori M12.
Prolunga elettrica M12 5 poli 1 metro connettori femmina-maschio per impianti industriali