Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700923
Cod. Produttore
BIZ700923

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Spina: 2P+T 16 A
  • Potenza max: 3.680 W
  • Tensione: 230 V
  • Protezione presa: Otturatore a scomparsa
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di prolunga di 3 metri con spina 2P+T da 16 A e presa dotata di otturatore protettivo a scomparsa, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Supporta una potenza massima di 3680 W a 230 V. Il cavo è di colore bianco, conforme alle norme NFC 61-314 e con grado di protezione IP20, adatto per uso interno. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per estendere facilmente la portata degli impianti elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m. Spina 2P+T 16 A e presa con protezione. Tipo francese.

corrente nominale

16 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

con conduttore di protezione

resistenza a temperatura

750 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Produttore

Prolunga elettrica H05VV-F 3G1.5 3m spina presa tipo francese