Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700925
Cod. Produttore
BIZ700925

Informazioni di prodotto

  • Spina 2P+T 16 A con otturatore
  • Potenza max 3.680 W
  • Tensione nominale 230 V
  • Lunghezza cavo 10 m
  • Indice di protezione IP20
  • Colore bianco
  • Norma NFC 61-314
  • Serie BIZ 700 925

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di prolunga da 10 metri con spina 2P+T da 16 A e presa dotata di otturatore protettivo a scomparsa, ideale per estendere la portata delle alimentazioni elettriche in ambienti interni. Realizzato in colore bianco, supporta una potenza massima di 3680 W a 230 V, garantendo sicurezza e affidabilità. Conforme alla normativa NFC 61-314 e con grado di protezione IP20, è progettato per un utilizzo versatile in ambito elettrico, assicurando una connessione stabile e protetta. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto sia per uso domestico sia professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga standard H05VV-F 3G1.5 mm² 5 m. Spina 2P+T 16 A e presa con protezione. Tipo francese.

corrente nominale

16 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Ingresso cavi raccordo 1

Piegato ad angolo

Ingresso cavi raccordo 2

Diritto

resistenza a temperatura

750 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Produttore

Prolunga elettrica 5 m H05VV-F 3G1.5 mm² spina presa francese