Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700941
Cod. Produttore
BIZ700941

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: 2P + T ad anello
  • Spinotto Ø: 4,8 mm
  • Resistenza filo incandescente: 750 °C
  • Colore: bianco
  • Montaggio su cavo Ø: 11 mm max
  • Classe dispositivi: I
  • Serie: BIZ 700 941

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Prolunga elettrica 16A con 2 poli più terra, dotata di anello per una presa più sicura e maneggevole. Realizzata in plastica di colore bianco, è progettata per essere montata su cavi con diametro massimo di 11 mm. Caratterizzata da un morsetto a vite per una connessione affidabile e da una direzione di innesto piegato ad angolo, garantisce praticità di utilizzo. Il prodotto dispone di un otturatore protettivo a scomparsa per una maggiore sicurezza e un grado di protezione IP20. Lo spinotto ha un diametro di 4,8 mm e la resistenza al filo incandescente è di 750°C, assicurando robustezza e durabilità. Adatta per dispositivi di Classe I. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga in plastica 16 A 2P + T, ad anello da montare su cavo Ø 11 mm massimo, ideale per dispositivi di classe I.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Codice NEMA

Altro

Produttore

Prolunga elettrica 16A 2P+T anello cavo Ø11 mm installazione elettrica