›

Prolunga elettrica 10m cavo Steelwalk 3 poli 3x1,5mm uso domestico e professionale

Cod. Rexel L198146
Cod. Produttore 98146
Cod. EAN 8056534514041

Informazioni principali

  • Serie: Steelwalk
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Numero poli: 3 poli
  • Sezione cavo: 3x1,5 mm²
  • Tipo cavo: Steelwalk
  • Uso: domestico e professionale
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Protezione: adeguata e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prolunga elettrica da 10 metri con cavo Steelwalk a 3 poli e sezione 3x1,5 mm², ideale per garantire una connessione sicura e affidabile di apparecchiature elettriche. Il cavo di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la configurazione a 3 poli offre una protezione adeguata per un utilizzo versatile in ambienti domestici e professionali. Questa prolunga è progettata per facilitare il collegamento di dispositivi elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.
Prolunga elettrica 10m cavo Steelwalk 3 poli 3x1,5mm uso domestico e professionale