› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Prolunga DALI maschio/femmina 5x1,5 mm² 5 metri per sistemi illuminazione LED

Cod. Rexel L199824
Cod. Produttore 99824
Cod. EAN 8033913511921

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga DALI
  • Connettori: Masc/Femm
  • Sezione cavo: 5x1 mm²
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA DALI MASC/FEMM 5X1-5MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Prolunga DALI maschio/femmina 5x1,5 mm² 5 metri per sistemi illuminazione LED