› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Prolunga DALI Maschio/Femmina 5 Conduttori 1 mm² 10 Metri per Impianti LED

Cod. Rexel L199825
Cod. Produttore 99825
Cod. EAN 8033913511938

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga DALI
  • Connettori: Maschio/Femmina
  • Sezione cavo: 5x1 mm²
  • Lunghezza: 10 metri
  • Serie: L199825
  • Uso: Illuminazione LED
  • Applicazione: Controllo DALI
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA DALI MASC/FEMM 5X1-10MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Prolunga DALI Maschio/Femmina 5 Conduttori 1 mm² 10 Metri per Impianti LED