›

PROLUNGA DALI MASC/FEMM 5X1-1M

Cod. Rexel L199823
Cod. Produttore 99823
Cod. EAN 8033913511914

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga DALI
  • Conduttori: 5 x 1 mm²
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connessione: Maschio/Femmina
  • Applicazione: Controllo illuminazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Estensione rete DALI
  • Serie: L199823

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prolunga DALI maschio/femmina con 5 conduttori da 1 mm², lunghezza 1 metro, ideale per collegamenti elettrici nel controllo di sistemi di illuminazione digitale. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra dispositivi DALI, facilita l’installazione e l’estensione delle reti di illuminazione intelligente mantenendo elevate prestazioni elettriche. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durabilità e stabilità nel tempo.
PROLUNGA DALI MASC/FEMM 5X1-1M