›

Prolunga CK4 1m 4mm Resistente -40°C/+100°C con Spine Banana Femmina per Strumenti Test e Misura

Cod. Rexel CHP03652914
Cod. Produttore P03652914
Cod. EAN 3760171415122

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 4 mm
  • Lunghezza prolunga: 1 m
  • Terminali: 2 spine banana
  • Tipo presa: femmina
  • Temperatura uso: -40°C a +100°C
  • Serie: CK4
  • Resistenza termica: alta
  • Utilizzo: prolunga cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ck4 prolunga 1m f/banana. Prolunga CK4. Resistenza alla temperatura della prolunga: da -40°C a +100°C. Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 m. Terminale con 2 spine banana / presa femmina
Prolunga CK4 1m 4mm Resistente -40°C/+100°C con Spine Banana Femmina per Strumenti Test e Misura