›

Prolunga CK1 Chauvin Arnoux 1m 4mm M/F alta resistenza temperatura -40°C/+100°C uso elettrico

Cod. Rexel CHP03652909
Cod. Produttore P03652909
Cod. EAN 3760171415085

Informazioni principali

  • Serie: CK1
  • Lunghezza: 1 m
  • Diametro cavo: 4 mm
  • Resistenza temp.: -40°C a +100°C
  • Terminale: spina maschio/femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ck1 prolunga 1m m/f. Prolunga CK1. Resistenza alla temperatura della prolunga: da -40°C a +100°C. Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 m. Terminale con spina maschio / spina femmina
Prolunga CK1 Chauvin Arnoux 1m 4mm M/F alta resistenza temperatura -40°C/+100°C uso elettrico