› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Prolunga cavo 4 poli XM12 4x0,5 mm 10 m 230V uso elettrico professionale e domestico

Cod. Rexel L189188
Cod. Produttore 89188
Cod. EAN 8033913537075

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga M/F 4 poli
  • Sezione cavo: 4x0,5 mm²
  • Lunghezza: 10 metri
  • Tensione nominale: 230V
  • Configurazione: 4 poli
  • Serie: XM12
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Il cavo di prolunga L189188 è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a 4 poli con una sezione di 4x0,5 mm, garantendo una buona conduttività e resistenza. Con una lunghezza di 10 metri, è ideale per estendere facilmente le fonti di alimentazione a 230V in vari ambienti, sia domestici che professionali. Il design robusto e flessibile di questo cavo lo rende perfetto per l'uso in condizioni di lavoro impegnative, offrendo durabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, dalla costruzione all'uso in giardino, assicurando sempre una connessione elettrica sicura. Con il cavo di prolunga L189188, gli utenti possono essere certi di avere un prodotto affidabile e di qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo di prolunga L189188 è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a 4 poli con una sezione di 4x0,5 mm, garantendo una buona conduttività e resistenza. Con una lunghezza di 10 metri, è ideale per estendere facilmente le fonti di alimentazione a 230V in vari ambienti, sia domestici che professionali. Il design robusto e flessibile di questo cavo lo rende perfetto per l'uso in condizioni di lavoro impegnative, offrendo durabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, dalla costruzione all'uso in giardino, assicurando sempre una connessione elettrica sicura. Con il cavo di prolunga L189188, gli utenti possono essere certi di avere un prodotto affidabile e di qualità per le loro esigenze elettriche.
Prolunga cavo 4 poli XM12 4x0,5 mm 10 m 230V uso elettrico professionale e domestico