Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPB1241L5
Cod. Produttore
XZCPB1241L5
Cod. EAN
3389119621779

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12-4 pins - shielded cavo PUR 5m

Documentazione tecnica

La prolunga 90 schermata femmina M12 da 5 metri è progettata per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzata in poliuretano (PUR), offre resistenza e flessibilità. Con un numero di poli di 4, questa prolunga è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La disposizione dell'ingresso cavi è piegata ad angolo, facilitando l'installazione. Entrambi i lati presentano contatti femmina, assicurando compatibilità e sicurezza. Un elemento essenziale per i componenti di cablaggio elettrico.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA 90GSCHERMATA FEMM M12 5M

€ 21,99 x 1 pz.
(pz.)