Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale In
4 A
materiale di rivestimento del cavo
PUR (poliuretano)
tensione di dimensionamento
250 V
colore della guaina del cavo
nero
numero di poli
4
resistenza di contatto
5 mOhm
esecuzione della linea
a più fili
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
piegato ad angolo
tipo di contatto a innesto, lato scatola
femmina (presa)
lunghezza del cavo
10 m
tipo di contatto a innesto, lato campo
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-25 °C
tipo di cavo
Serie
Componenti_per_cablaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te