Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPB1241L2
Cod. Produttore
XZCPB1241L2
Cod. EAN
3389119621762

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12-4 pins - shielded cavo PUR 2m

Documentazione tecnica

La prolunga 90 schermata femmina M12 di TEX è un componente essenziale per cablaggio. Realizzata in poliuretano (PUR), questa prolunga offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale. Con una lunghezza di 2 metri e un design con contatti femmina su entrambi i lati, garantisce connessioni affidabili. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione semplice e ordinata. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, la TEXZCPB1241L2 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA 90GSCHERMATA FEMM M12 2M