Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1241L5
Cod. Produttore
XZCPV1241L5
Cod. EAN
3666916066713

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 4 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 5 m). Ha un connettore M12 a 4 pin femmina a gomito.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

PROLUNGA 5 MT PVC FEM M12 4 PIN